vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Công tắc khóa liên động XCSDMC5902 Nhựa Sil1 1no+3nc | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động XCSDMC5902 1no+1nc Sil3 Nhựa

Trong kho
Khoản mục: AF6FTQ phần: XCSDMC5902Tham chiếu chéo: 10D277

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€181.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Độ sâu bộ truyền động1.26 "
Chiều cao bộ truyền động3.94 "
Chiều rộng bộ truyền động1.34 "
Vật liệu cơ thểnhựa
Chiều dài cáp6.6ft.
Đăng ký thông tin1KHÔNG, 1NC
Đánh giá liên hệ DC100mA @ 24V
Đánh giá IP66, 67
Khoảng cách cảm biến tắt0.59 "
Về khoảng cách cảm biến0.2 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Chuyển độ sâu0.28 "
Chuyển đổi chiều cao2.01 "
Chuyển đổi chiều rộng0.63 "
Loại chấm dứtĐầu nối M12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bộ truyền độngChiều cao bộ truyền độngChiều rộng bộ truyền độngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Công tắc khóa liên động XCSDMC5912 Nhựa Sil1 1no+3nc | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "€216.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động XCSDMC5902 1no+1nc Sil3 Nhựa
€181.90 /đơn vị