Telemecanique Sensors Xcsd3718n12 | 12g771 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSD3718N12 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSD3718N12 1no 2nc 1.5a

Trong kho
Khoản mục: AF6FWF phần: XCSD3718N12Tham chiếu chéo: 12G771
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
€181.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC1.5A @ 300V
Chiều dài thiết bị truyền động0.39 "
Vật liệu cơ thểZamak
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin1KHÔNG, 1NC
Đánh giá liên hệ DC1.5A @ 300V
Độ sâu1.36 "
Vật liệu đầuZamak
Chiều cao4.79 "
Đánh giá IP66, 67
Phong tràoNgang
Lực lượng điều hành2.21 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Phong cáchCần lăn nhựa
UPC785901578840
Chiều rộng1.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Danh bạ mở tích cực, Vỏ nhựa, 0.88 in.-lb. Mô-men xoắn tối thiểu để vấp ngã

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngKiểu kết nốiĐộ sâuChiều caoĐánh giá IPLực lượng điều hànhGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSM3715L2 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767 XCSM3715L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 in.- lb.€283.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSD3718N12 1no 2nc 1.5a
€181.43 /đơn vị