Telemecanique Sensors Xcmd2124m12 | 5wjj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2124M12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Công tắc giới hạn nhỏ Thiết bị truyền động hàng đầu 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AG7DZQ phần: XCMD2124M12Tham chiếu chéo: 5WJJ1
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
€251.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn thu nhỏ
Chiều dài thiết bị truyền động0.74 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps3
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC, Mẫu C
Độ sâu0.63 "
Kết nối điệnĐầu nối 12 chân M4
Chiều cao1.97 "
Đánh giá IP68
Phong tràoNgang, một chiều
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành0.6 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.35 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.47 "
Du lịch1.18 "
UPC33891102215106
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.18 "
Đầu vào dâyĐầu nối M12, 4 chân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng con lănChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngDu lịchVật liệu cánh tayPhong tràoLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Giá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2102M12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "con bạc đánh lớn0.31 "Kim loạiNgang1.6 lb0.46 "€208.02
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2106M12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "gậy lắc lư90 DegreesThépMọi hướng0.9 in.- lb.-€233.09
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2110M12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "con bạc đánh lớn0.2 "Kim loạiTheo chiều dọc1.9 lb-€171.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2124M12 Công tắc giới hạn nhỏ Thiết bị truyền động hàng đầu 1no/1nc
€251.62 /đơn vị