Telemecanique Sensors Xckd2121n12 | 5wje0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKD2121N12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Công tắc giới hạn nhỏ Thiết bị truyền động hàng đầu 1no/1nc

Trong kho
Khoản mục: AG7DXP phần: XCKD2121N12Tham chiếu chéo: 5WJE0
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
€187.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn thu nhỏ
Chiều dài thiết bị truyền động0.8 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps10
Vật liệu cánh taynhựa
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu1.18 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.56 "
Đánh giá IP67
Phong tràoNgang, một chiều
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 12, 13
Lực lượng điều hành1.3 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.55 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.22 "
Du lịch0.63 "
UPC3389110305517
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.22 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Giá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2102L2 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "Áo sơ mi68Ngang1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb0.46 "€167.13
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2106L1 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "Áo sơ mi68Mọi hướng1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.- lb.-€149.64
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2110L5 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "Áo sơ mi68Theo chiều dọc1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb-€202.69
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKD2127M12 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "Áo sơ mi67Dọc, một chiều1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb0.55 "€236.71
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2101L1 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn nhỏ 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Bên68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.- lb.-€128.17
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2110L2 Công tắc giới hạn nhỏ Bộ truyền động hàng đầu 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "Áo sơ mi68Theo chiều dọc1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb-€126.21
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCKD2145M12 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ 1no / 1nc | AG7DXQ 5WJE1 XCKD2145M122.56 "1.3 "thành 3.29"Bên67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.- lb.0.63 "€225.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Công tắc giới hạn nhỏ Thiết bị truyền động hàng đầu 1no/1nc
€187.74 /đơn vị