Telemecanique Sensors Vm1vaq | 1exb7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến siêu âm VM1VAQ Tương tự 508mm 15-24VDC | AG9FUR 1EXB7

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm Biến Siêu Âm VM1VAQ Analog 508mm 15-24VDC

Trong kho
Khoản mục: AG9FUR phần: VM1VAQTham chiếu chéo: 1EXB7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€263.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến siêu âm hình chữ nhật
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạchAnalog
Độ sâu0.71 "
Phát hiện khoảng cách508mm
Kết nối điệnĐầu nối nam 4 chân M12
Đánh giá IP67
Chiều dài2.35 "
Tối đa Tải40mA
NEMA Đánh giá4X
Tần số hoạt động300 kHz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 158 độ F
Đầu ra0 đến 10 VDC
Yêu cầu nguồn điện15 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng60.0 mili giây đến 95% giá trị đầy đủ
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kiểu cơ thể gắn kết kép

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm Biến Siêu Âm VM1VAQ Analog 508mm 15-24VDC
€263.94 /đơn vị