Telemecanique Sensors Vm18nno | 1exb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến siêu âm VM18NNO NPN 508mm Đường kính 18mm | AG9FUP 1EXB4

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến siêu âm VM18NNO NPN 508mm Đường kính 18mm

Trong kho
Khoản mục: AG9FUP phần: VM18NNOTham chiếu chéo: 1EXB4
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
€213.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến siêu âm hình trụ
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạchKHÔNG
Phát hiện khoảng cách508mm
đường kính18mm
Kết nối điệnCáp 3m với đầu nối M12
Đánh giá IP67
Chiều dài3.06 "
Tối đa Tải40mA
NEMA Đánh giá4X
Tần số hoạt động300 kHz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 152 độ F
Đầu raNPN
Yêu cầu nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng15.0 mili giây.
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bằng chứng giả mạo

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến siêu âm VM18NNO NPN 508mm Đường kính 18mm
€213.56 /đơn vị