<span Class='notranslate'>Telemecanique Sensors </span> Sm656ab0b00fp | 1exd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter

Trong kho
Khoản mục: AG9FVH phần: SM656AB0B00FPTham chiếu chéo: 1EXD4
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
€856.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến siêu âm hình trụ
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạchAnalog
Phát hiện khoảng cách254mm
đường kính18mm
Kết nối điệnĐầu nối nam 4 chân M12
Đánh giá IP67
Chiều dài3.32 "
Tối đa Tải50mA
NEMA Đánh giá4X
Tần số hoạt động500 kHz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Đầu ra0 đến 10 VDC
Yêu cầu nguồn điện15 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng2.5 mili giây.
UPC785901547839
Chiều rộng0.64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Thời gian phản hồi nhanh

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter
€856.23 /đơn vị