Techniks 04216-3/16 | Collet Er16 3/16 Inch | 35yg77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TECHNIKS 04216-3/16 ER Collet ER16 3/16 inch | AH6EFN 35YG77

TECHNIKS 04216-3/16 Ống kẹp ER ER16 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6EFN phần: 04216-3 / 16Tham chiếu chéo: 35YG77
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
€41.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckẹp cấp cứu
Dòng ColletER16
Phạm vi0.148 đến 0.187 "
Kích thước máy3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.36
Chiều dài tàu (cm)3.4
Chiều rộng tàu (cm)2.36
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng ColletPhạm viKích thước máyGiá cả
KỸ THUẬT 01630-13 / 64 ER Collet DA300 13/64 inch | AH6EER 35YG57 01630-13/64DA3003/16 đến 13/64 "13 / 64 "€24.02
KỸ THUẬT 01630-9 / 64 ER Collet DA300 9/64 inch | AH6EET 35YG58 01630-9/64DA3001/8 đến 9/64 "9 / 64 "€24.02
KỸ THUẬT 04008-7 / 16 ER Collet TG75 7/16 inch | AH6EEU 35YG59 04008-7/16TG7527/64 đến 7/16 "7 / 16 "€45.47
KỸ THUẬT 04010-1 / 2 ER Collet TG100 1/2 Inch | AH6EEV 35YG60 04010-1/2TG10031/64 đến 1/2 "1 / 2 "€44.14
KỸ THUẬT 04010-3 / 4 ER Collet TG100 3/4 Inch | AH6EEW 35YG61 04010-3/4TG10047/64 đến 3/4 "3 / 4 "€42.83
KỸ THUẬT 04010-3 / 8 ER Collet TG100 3/8 inch | AH6EEX 35YG62 04010-3/8TG10023/64 đến 3/8 "3 / 8 "€42.83
TECHNIKS 04010-5/16 Ống kẹp ER TG100 5/16 inch | AH6EEY 35YG63 04010-5/16TG10019/64 đến 5/16 "5 / 16 "€42.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHNIKS 04216-3/16 Ống kẹp ER ER16 3/16 inch
€41.65 /đơn vị