Techflex H2n1.50bk | Ống Co Nhiệt L 100ft W 1 1/2in | 2rmt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống co nhiệt TECHFLEX H2N1.50BK L 100ft W 1 1 / 2in | AC3CWT 2RMT8

TECHFLEX H2N1.50BK Ống Co Nhiệt L 100ft W 1 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AC3CWT phần: H2N1.50BKTham chiếu chéo: 2RMT8
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
€204.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.787 "
ID trước khi thu hẹp1.574 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtPolyolefin
Tối đa Vôn500V
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.194 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 275 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.01 "
Loại tườngTường mỏng
Chiều rộng1.5 "
Phạm vi dây0.75 "thành 1.50"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiChiều rộngPhạm vi dâyGiá cả
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N0.25BK L 200ft W 1 / 4in | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "thành 0.24"€86.57
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N0.38BK L 200ft W 3 / 8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "thành 0.35"€92.78
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N0.50BK L 200ft W 1 / 2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "thành 0.51"€109.76
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N1.00BK L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "thành 0.98"€110.93
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N2.00BK L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "thành 1.97"€272.33
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N0.13BK L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "thành 0.12"€135.25
Ống co nhiệt TECHFLEX H2N0.75BK L 100ft W 3 / 4in | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "thành 0.71"€76.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHFLEX H2N1.50BK Ống Co Nhiệt L 100ft W 1 1/2in
€204.68 /đơn vị