Techflex Giá1.75tb50 | (tm) Đường kính tay áo 1.75in. 50 feet | 1uxz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Ống lót 1.75in Đường kính 50 Feet | AB3QZP 1UXZ4

TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Tay áo 1.75in Đường kính 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3QZP phần: FRN1.75TB50Tham chiếu chéo: 1UXZ4
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
€164.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTechflex (TM) Sleeving
loại đóng kínKhông đóng cửa
MàuĐen
Dia. Phạm vi (Trong.)1.25 để 2.75
Bên trong Dia.1.75 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtpolyethylene
Nhiệt độ. Phạm vi-103 đến 257 độ F
Kiểu1-3/4" Bện có thể mở rộng chống cháy
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiKiểuChiều dàyGiá cả
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Ống lót Đường kính 1/4 inch 100 Feet | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft.Bện có thể mở rộng chống cháy 1/4"0.025 "€35.81
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Tay áo Đường kính 3/8in 50 Feet | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft.Bện có thể mở rộng chống cháy 3/8"0.025 "€37.14
Ống lót TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Đường kính 1/2 inch 50 feet | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft.Bện có thể mở rộng chống cháy 1/2"0.025 "€44.52
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Tay áo Đường kính 3/4in 50 Feet | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft.Bện có thể mở rộng chống cháy 3/4"0.025 "€68.28
Ống lót TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Đường kính 1 1/4 inch 50 feet | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft.1-1/4" Bện có thể mở rộng chống cháy0.025 "€97.06
Ống lót TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Đường kính 1/4 inch 100 feet | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft.1/4 "Nonfray có thể mở rộng bện0.024 "€52.88
TECHFLEX CCP0.38BK (tm) Tay áo Đường kính 3/8in 50 Feet | AB3QZR 1UXZ6 CCP0.38BK0.375 "50ft.3/8 "Nonfray có thể mở rộng bện0.024 "€41.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Tay áo 1.75in Đường kính 50 feet
€164.67 /đơn vị