Techflex Giá0.75tb250 | Bao tay chống cháy 3/4 inch 250 feet | 2rln2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TECHFLEX FRN0.75TB250 Sleeving 3/4 Inch Flame Retardant 250 Feet | AC3CLL 2RLN2

TECHFLEX FRN0.75TB250 Ống chống cháy 3/4 inch 250 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3CLL phần: FRN0.75TB250Tham chiếu chéo: 2RLN2
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
€267.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay
loại đóng kínKhông đóng cửa
MàuĐen
Dia. Phạm vi (Trong.)0.5 để 1.25
Bên trong Dia.0.750 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtpolyethylene
Nhiệt độ. Phạm vi-94 đến 500 độ F
KiểuBện có thể mở rộng chống cháy 3/4"
Chiều dày0.025 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhloại đóng kínBên trong Dia.Chiều dàiNhiệt độ. Phạm viKiểuChiều dàyGiá cả
TECHFLEX PTN0.13BK500 Sleeving 1/8 inch có thể mở rộng bện 500 Feet | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Không đóng cửa0.125 "500ft.-103 đến 257 độ F1/8 "Có thể mở rộng bện0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Ống trượt 1/8 inch có thể mở rộng bện 100 Feet | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Không đóng cửa0.125 "100ft.-103 đến 257 độ F1/8 "Có thể mở rộng bện0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Ốp lưng 1/4 inch có thể mở rộng bện 10 Feet | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Không đóng cửa0.250 "10ft.-103 đến 257 độ F1/4 "Có thể mở rộng bện0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Ốp lưng 1/2 inch có thể mở rộng bện 10 Feet | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Không đóng cửa0.500 "10ft.-103 đến 257 độ F1/2 "Có thể mở rộng bện0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Sleeving 1 1/4 inch Có thể mở rộng 10 Feet | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Không đóng cửa1.25 "10ft.-103 đến 257 độ F1 1/4 "Có thể mở rộng bện0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Kéo dài 1 1/2 inch Có thể mở rộng 50 Feet | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Không đóng cửa1.500 "50ft.-103 đến 257 độ F1 1/2 "Có thể mở rộng bện0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Trượt 1 3/4 inch Có thể mở rộng 200 Feet | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Không đóng cửa1.75 "200ft.-103 đến 257 độ F1 3/4 "Có thể mở rộng bện0.025 "€374.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHFLEX FRN0.75TB250 Ống chống cháy 3/4 inch 250 feet
€267.32 /đơn vị