Teadit 24sh-rg-0150-125-0600 | Miếng đệm mặt bích 6 inch 1/8 inch Ptfe trắng | 38vp90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Flange Gasket 6 inch 1/8 inch White PTFE | AH8LAH 38VP90

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Vòng đệm mặt bích 6 inch 1/8 inch PTFE trắng

Trong kho
Khoản mục: AH8LAH phần: 24SH-RG-0150-125-0600Tham chiếu chéo: 38VP90

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€88.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Màutrắng
Bên trong Dia.6.625 "
Vật chấtPTFE
Max. Sức ép2900
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.8.75 "
Kích thước đường ống6"
Nhiệt độ. Phạm vi-400 độ đến 599 độ
bề dầy1 / 8 "
KiểuVòng đệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.32
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Quốc giaAT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Miếng đệm mặt bích 1/2 inch 1/8 inch PTFE trắng | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Miếng đệm mặt bích 3/4 inch 1/8 inch PTFE trắng | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Miếng đệm mặt bích 1 inch 1/8 inch PTFE trắng | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Gioăng mặt bích 1-1 / 2 Inch 1/8 inch Trắng | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "€13.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Vòng đệm mặt bích 2 inch 1/8 inch PTFE trắng | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"€20.33
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Vòng đệm mặt bích 2-1/2 Inch 1/8 inch Trắng | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€31.00
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Miếng đệm mặt bích 3 inch 1/8 inch Trắng PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€38.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Vòng đệm mặt bích 6 inch 1/8 inch PTFE trắng
€88.28 /đơn vị