TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Ngắt kết nối nữ màu đỏ 22 đến 18 Awg - Gói 25
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối nữ |
Thùng Bên trong Dia. | 0.055 " |
Mã màu | đỏ |
Vật liệu kết nối | Đồng mạ thiếc |
Kiểu kết nối | Uốn |
Vật liệu cách nhiệt | Full |
Màu cách nhiệt | đỏ |
Loại cách nhiệt | Thu nhiệt |
Tối đa Nhiệt độ. | 257 độ F |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 1.18 " |
Đường may | Hàn |
Kích thước tab | 0.187 x 0.020 " |
Phạm vi dây | 22 đến 18 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8536904000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Thùng Bên trong Dia. | Mã màu | Loại cách nhiệt | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều dài tổng thể | Kích thước tab | Phạm vi dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-4-520448-2-10 | 0.067 " | Màu vàng | Nylon co nhiệt | 221 độ F | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 12 đến 10 AWG | €6.35 | ||
CPGI-B-106-3481-BALK | 0.055 " | đỏ | Thu nhiệt | 257 độ F | 1.18 " | 0.187 x 0.020 " | 22 đến 18 AWG | €165.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.