Te-co Ak46212 | Vòng nâng 10000lb Kích thước ren 1-8 | 33 phút11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO AK46212 Palăng xích 10000lb 1-8 Kích thước chỉ | AG3MZB 33MR11

TE-CO Vòng nâng AK46212 10000lb Kích thước ren 1-8

Trong kho
Khoản mục: AG3MZB Kiểu: AK46212Tham chiếu chéo: 33MR11
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
€415.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bảo lãnh Dia.1"
Thứ nguyên A1-13 / 32 "
Thứ nguyên B4-13 / 32 "
Thứ nguyên C1-23 / 32 "
Kích thước D1"
Thứ nguyên E1-35 / 64 "
Kích thước F8-7 / 64 "
Mô-men xoắn cài đặt230 ft.-lb.
Phong cách gắn kếtBắt vít
Trục180 Degrees
Góc xoay360 Degrees
Kích thước chủ đề1-8
UPC999558229554
Giới hạn tải làm việc10,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.29
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7318155000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
TE-CO AK46106 Palăng xích 1000lb 3 / 8-16 Kích thước chỉ | AG3MZA 33MR10 AK461067 / 16 "1-17 / 64 "23 / 32 "3 / 8 "35 / 64 "3 / 8-161000 lb€160.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO Vòng nâng AK46212 10000lb Kích thước ren 1-8
€415.13 /đơn vị