Te-co 60809 | Stud có ren đôi, Kích thước ren M24 X 3, Chiều dài tổng thể 150mm, 2pk | 1dy30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 60809 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M24 X 3, Chiều dài tổng thể 150mm, 2Pk | AA9MLM 1DY30

TE-CO 60809 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M24 X 3, Chiều dài tổng thể 150mm, 2Pk

Trong kho
Khoản mục: AA9MLM phần: 60809Tham chiếu chéo: 1DY30
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
€42.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Min. Sức căng125,000 PSI
Chiều dài tổng thể150mm
Độ cứng RockwellC27
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)63mm
Chiều dài chỉ (B)63mm
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đềM24 x 3
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318155051
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 60809 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M24 X 3, Chiều dài tổng thể 150mm, 2Pk
€42.53 /đóng gói