Te-co 60551 | Stud có ren đôi, Kích thước ren M12 X 1.75, Chiều dài tổng thể 50mm, 2pk | 1ea30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 60551 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M12 X 1.75, Chiều dài tổng thể 50mm, 2Pk | AA9NFT 1EA30

TE-CO 60551 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M12 X 1.75, Chiều dài tổng thể 50mm, 2Pk

Trong kho
Khoản mục: AA9NFT phần: 60551Tham chiếu chéo: 1EA30
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
€12.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Min. Sức căng125,000 PSI
Chiều dài tổng thể50mm
Độ cứng RockwellC27
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)20mm
Chiều dài chỉ (B)16mm
Loại chiều dài chỉBất bình đẳng
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 60551 Đinh tán ren đôi, Kích thước ren M12 X 1.75, Chiều dài tổng thể 50mm, 2Pk
€12.81 /đóng gói