Te-co 52217 | Pit Tông Thép Lò Xo Kẽm 1/4-20 3/4 Pk5 | 2ykw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 52217 Kẽm thép lò xo 1 / 4-20 3/4 Pk5 | AC4CHK 2YKW5

TE-CO 52217 Lò xo pít tông Thép kẽm 1/4-20 3/4 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AC4CHK phần: 52217Tham chiếu chéo: 2YKW5
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
€41.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcpít tông lò xo
Cơ thểMạ kẽm rõ ràng Chromate
Chiều dài cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể0.25 "
Kết thúcZinc
Buộc0.25 lb. Ban đầu, 2.00 lb. Cuối cùng
Chức năngĐược sử dụng trong các ứng dụng khi cần lực cuối cao hơn, thường được sử dụng để nâng hoặc đẩy các bộ phận
Vật chấtThép
con bạc đánh lớnVỏ thép cứng, tấm kẽm
Mùa xuân302/304 không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuVới phần tử khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểChiều rộng cơ thểBuộcKích thước chủ đềpkg. Số lượngGiá cả
TE-CO 52201 Kẽm thép mùa xuân kiểu pit tông # 6-32 - Gói 5 | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 lb. Ban đầu, 1.50 lb. Cuối cùng# 6-325€51.84
TE-CO 52202 Kẽm thép lò xo kiểu pit tông # 8-32 5/8 - Gói 5 | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 lb. Ban đầu, 2.30 lb. Cuối cùng# 8-325€47.41
TE-CO 52203 Kẽm thép lò xo kiểu pit tông # 10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5 522033 / 4 "# 10-32 "1.30 lb. Ban đầu, 2.70 lb. Cuối cùng# 10-325€58.71
TE-CO 52204 Kẽm thép lò xo 1 / 4-20 1 - Gói 5 | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 lb. Ban đầu, 4.00 lb. Cuối cùng1 / 4-205€43.30
TE-CO 52206 Kẽm thép lò xo dạng pít tông 5 / 16-18 1 - Gói 5 cái | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 lb. Ban đầu, 4.50 lb. Cuối cùng5 / 16-185€42.54
TE-CO 52207 Kẽm thép mùa xuân 3 / 8-16 - Gói 5 | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 lb. Ban đầu, 7.20 lb. Cuối cùng3 / 8-165€43.73
TE-CO 52208 Kẽm thép lò xo 1 / 2-13 - Gói 5 | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 lb. Ban đầu, 9.30 lb. Cuối cùng1 / 2-135€42.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 52217 Lò xo pít tông Thép kẽm 1/4-20 3/4 Pk5
€41.06 /đóng gói