Te-co 46680 | Bu lông chữ T Thép không gỉ 3/4-10 X 2-1/2 | 2yja3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46680 T-bolt thép không gỉ 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BZZ 2YJA3

TE-CO 46680 Bu-lông chữ T Thép không gỉ 3/4-10 x 2-1/2

Trong kho
Khoản mục: AC4BZZ phần: 46680Tham chiếu chéo: 2YJA3
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
€54.23 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcKhông kết thúc
Chiều cao đầu17 / 32 "
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Độ cứng RockwellC27
Kích thước máy3/4-10x2-1/2
Kích thước khe3 / 4 "
Độ bền kéo16,700 PSI
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ bền kéoĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
TE-CO 46480 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€31.41
TE-CO 46481 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€28.27
TE-CO 46482 T-bolt, Thép không gỉ, 1 / 2-13 "Kích thước chỉ, 2" Chiều dài chỉ | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€17.46
TE-CO 46484 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€28.40
TE-CO 46485 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€30.63
TE-CO 46486 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€30.19
TE-CO 46487 T-bolt thép không gỉ 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€34.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46680 Bu-lông chữ T Thép không gỉ 3/4-10 x 2-1/2
€54.23 /đơn vị