Te-co 46604 | Thép chữ T 3/4-10 X 5 | 2yhu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46604 T-bolt thép 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 Thép chữ T 3/4-10 x 5

Trong kho
Khoản mục: AC4BXE phần: 46604Tham chiếu chéo: 2YHU6
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
€28.59 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcOxit đen
Chiều cao đầu17 / 32 "
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu5"
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellC25-C34
Kích thước máy3 / 4-10x5
Kích thước khe3 / 4 "
Độ bền kéo20,040 PSI
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
TE-CO 46600 T-bolt thép 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "€23.76
TE-CO 46605 T-bolt thép 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€34.81
TE-CO 46608 T-bolt thép 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"€37.00
TE-CO 46609 T-bolt thép 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€27.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46604 Thép chữ T 3/4-10 x 5
€28.59 /đơn vị