Te-co 46405 | Thép chữ T 1/2-13 X 3-1/2 | 2 năm6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46405 T-bolt thép 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6

TE-CO 46405 Thép chốt chữ T 1/2-13 x 3-1/2

Trong kho
Khoản mục: AC4BWT phần: 46405Tham chiếu chéo: 2YHR6
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
€15.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcOxit đen
Chiều cao đầu5 / 16 "
Trưởng Width7 / 8 "
Chiều dài dưới đầu3.5 "
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellC25-C34
Kích thước máy1/2-13x3-1/2
Kích thước khe1 / 2 "
Độ bền kéo8514 PSI
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ bền kéoĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
TE-CO 46401 T-bolt thép 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13€15.44
TE-CO 46402 T-bolt thép 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13€17.08
TE-CO 46404 T-bolt thép 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13€15.53
TE-CO 46406 T-bolt thép 1 / 2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13€17.19
TE-CO 46407 T-bolt thép 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13€18.44
TE-CO 46501 T-bolt thép 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11€16.17
TE-CO 46502 T-bolt thép 5 / 8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11€19.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46405 Thép chốt chữ T 1/2-13 x 3-1/2
€15.42 /đơn vị