Te-co 42931 | Bu lông mắt, Oxit đen, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước ren 3/16, Đường kính mắt inch, Chiều dài 3-1/4 Inch | 2yjl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 42931 Bu lông mắt, Oxit đen, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước ren 3/16, Đường kính mắt inch, Chiều dài 3-1/4 Inch | AC4CDP 2YJL9

TE-CO 42931 Bu lông mắt, Oxit đen, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước ren 3/16, Đường kính mắt inch, Chiều dài 3-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4CDP phần: 42931Tham chiếu chéo: 2YJL9
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
€12.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 16 "
Mắt ngoài Dia.1 / 2 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài từ Trung tâm Ream3
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.25
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân2.75 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểugia công

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 42931 Bu lông mắt, Oxit đen, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước ren 3/16, Đường kính mắt inch, Chiều dài 3-1/4 inch
€12.92 /đơn vị