Te-co 42706 | Lắp ráp vòng đệm, Oxit đen, Phù hợp với kích thước 7/8 inch | 2yhl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 42706 Vòng đệm lắp ráp, Oxit đen, Vừa vặn với kích thước 7/8 inch | AC4BVT 2YHL1

TE-CO 42706 Cụm vòng đệm, Oxit đen, Vừa với kích thước 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4BVT phần: 42706Tham chiếu chéo: 2YHL1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€11.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp máy giặt hình cầu
MàuĐen
Kết thúcOxit đen
Phù hợp với kích thước bu lông7 / 8 "
Bên trong Dia.15 / 16 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1.75 "
Độ cứng Rockwell85 đến 90 trên thang 15N
Kích thước máy7 / 8 "
Nhân viên bán thời gian.400 độ.
bề dầy3 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.016
KiểuCứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 42706 Cụm vòng đệm, Oxit đen, Vừa với kích thước 7/8 inch
€11.66 /đơn vị