vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy giặt phẳng TE-CO 42660, thép không gỉ 303, vừa với kích thước #10 | AC4CBZ 2YJG8

TE-CO Vòng đệm phẳng 42660, Thép không gỉ 303, Vừa cỡ #10

Trong kho
Khoản mục: AC4CBZ phần: 42660Tham chiếu chéo: 2YJG8 / 2YJE2

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€0.26 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông#10
Bên trong Dia.13 / 64 "
Vật chất303 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Độ cứng Rockwell27 trên quy mô 15N
Nhân viên bán thời gian.400 độ.
bề dầy3 / 32 "
Độ dày dung sai+/- 0.010
Kiểukhông gỉ

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước máybề dầyGiá cả
Máy giặt phẳng TE-CO 426631, thép không gỉ 303, vừa với kích thước 3/8 inch | AC4CCC 2YJH2 4266313 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€17.34
Máy giặt phẳng TE-CO 42666, thép không gỉ 303, vừa với kích thước 5/8 inch | AC4CCF 2YJH5 426665 / 8 "21 / 32 "1.375 "5 / 8 "1 / 8 "€16.98
Máy giặt phẳng TE-CO 42670, thép không gỉ 303, vừa với kích thước 1-1/8 inch | AC4CCK 2YJH9 426701.125 "1.150 "2.25 "1 1 / 8 "7 / 32 "€21.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO Vòng đệm phẳng 42660, Thép không gỉ 303, Vừa cỡ #10
€0.26 /đơn vị