vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc khớp nối TE-CO 41502, Oxit đen, Kích thước 5/16-18 Inch | AC4BTH 2YHD4

TE-CO 41502 Đai ốc khớp nối, Oxit đen, Kích thước 5/16-18 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4BTH phần: 41502Tham chiếu chéo: 2YHD4
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
€4.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcOxit đen
Lớp5
Chiều dài7 / 8 "
Vật chất1117 thép
Min. Sức căng69,000 psi
Min. Năng suất (PSI)58,000
Loại hạtKhớp nối nut
Độ cứng Rockwell85-90 Rockwell trên quy mô 15N
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadChiều dàiChiều rộngGiá cả
Đai ốc khớp nối TE-CO 41501, Oxit đen, Kích thước 1/4-20 Inch | AC4BTG 2YHD3 415011 / 4 "-205 / 8 "1 / 2 "€4.17
Đai ốc khớp nối TE-CO 41503, Oxit đen, Kích thước 3/8-16 Inch | AC4BTJ 2YHD5 415033 / 8 "-161"11 / 16 "€5.24
Đai ốc khớp nối TE-CO 41505, Oxit đen, Kích thước 1/2-13 Inch | AC4BTK 2YHD6 415051 / 2 "-131.25 "7 / 8 "€5.84
Đai ốc khớp nối TE-CO 41506, Oxit đen, Kích thước 5/8-11 Inch | AC4BTL 2YHD7 415065 / 8 "-111.625 "1 1 / 16 "€9.36
Đai ốc khớp nối TE-CO 41507, Oxit đen, Kích thước 3/4-10 Inch | AC4BTM 2YHD8 415073 / 4 "-101.875 "1.25 "€12.97
Đai ốc khớp nối TE-CO 41509, Oxit đen, Kích thước 1-8 inch | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "€18.80

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 41502 Đai ốc khớp nối, Oxit đen, Kích thước 5/16-18 inch
€4.41 /đơn vị