Te-co 40912 | Stud có ren hai đầu, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài tổng thể 9 inch, 2pk | 1dv57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 40912 Đinh tán có ren hai đầu, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài tổng thể 9 inch, 2Pk | AA9LMM 1DV57

TE-CO 40912 Đinh tán có ren hai đầu, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài tổng thể 9 inch, 2Pk

Trong kho
Khoản mục: AA9LMM phần: 40912Tham chiếu chéo: 1DV57
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
€35.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Min. Sức căng125,000 PSI
Chiều dài tổng thể9"
Độ cứng RockwellC27
Loại chânSquare
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)2"
Chiều dài chỉ (B)2"
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 40912 Đinh tán có ren hai đầu, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài tổng thể 9 inch, 2Pk
€35.18 /đóng gói