TB WOODS WE60H Đùm ống lót Dura-Flex QĐ, Thép cacbon thấp, Kích thước WE60, Ống lót F
Khoản mục: AK3XCB
phần: WE60H
€873.04 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối trục linh hoạt |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | F |
Kích thước ống lót | F |
Kích thước khớp nối | WE60 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối lốp xe |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 20 hp |
Xếp hạng HP @ 1150 RPM | 228 |
Xếp hạng HP @ 1200 RPM | 238 |
Xếp hạng HP @ 1750 RPM | 347 |
Xếp hạng HP @ 1800 RPM | 357 hp |
Xếp hạng HP @ 300 RPM | 60 |
Xếp hạng HP @ 3450 RPM | 684 |
Xếp hạng HP @ 3600 RPM | 684 hp |
Xếp hạng HP @ 50 RPM | 9.9 |
Xếp hạng HP @ 690 RPM | 137 |
Xếp hạng HP @ 870 RPM | 173 |
Hub | Trung tâm trục, ống lót QD |
Vật liệu trung tâm | Thép carbon thấp |
Hub Bên ngoài Dia. | 8.75 " |
Loại trung tâm | Trung tâm trục, ống lót QD |
Chiều rộng trung tâm | 3.63 " |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Tối đa Căn chỉnh góc | 2 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 1 / 8 " |
Tối đa RPM | 3800 RPM |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 200 độ. F |
Loại sản phẩm | Trung tâm có vỏ bọc Dura-Flex QD |
Mômen định mức | 12500 lb.-in. |
Kích thước máy | WE60 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 đến 200 độ F |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 23 Lbs. |
Mô hình | Kích thước máy | Kích thước ống lót | Kích thước khớp nối | Trọng lượng máy | Đường kính trung tâm. | Hub Bên ngoài Dia. | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6 lbs. | 2.6 " | 2.6 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €126.07 | RFQ
|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9 Lbs. | - | 3.13 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €145.77 | RFQ
|
WE10H | WE10 | SDS | WE10 | 1.2 lbs. | - | 3.65 " | 4 độ. | 1 / 16 " | €167.31 | RFQ
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8 Lbs. | - | 4.48 " | 3 độ. | 0.09375 " | €265.85 | RFQ
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7 lbs. | 5.42 " | 5.42 " | 3 độ. | 0.09375 " | €371.27 | RFQ
|
WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7 Lbs. | - | 6.63 " | 3 độ. | 0.09375 " | €484.33 | RFQ
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5 Lbs. | 8.13 " | 8.13 " | 3 độ. | 0.09375 " | €711.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.