vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS TL201211/16 Taper Lock Bushing, Steel, 2012 Size, 0.6875 inch Bore Dia., Standard Keyway | AZ9NAF

TB WOODS TL201211/16 Ống lót khóa côn, Thép, Kích thước 2012, Đường kính lỗ 0.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn

Trong kho
Sản phẩm: AZ9NAF phần: TL201211 / 16
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
€34.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót khóa côn
Đường kính vòng tròn bu lông.2 5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.11 / 16 "
Kích thước lỗ khoan11 / 16 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
BushingTiêu chuẩn
Loại ống lótTiêu chuẩn
Kích thước khớp nối2012
Thứ nguyên A2 3 / 4 "
Thứ nguyên B1 1 / 4 "
phần cứngDòng inch
Kích thước khóa3 / 16 "x 3 / 32"
Bàn phímTiêu chuẩn
Vật chấtThép
Kiểu lắpThông thường
Loại sản phẩmỐng lót khóa côn
Kích thước máy2012
Mô-men xoắn7150 lb.-in.
Phạm vi mô-men xoắn7150 lb-in
KiểuTiêu chuẩn
Trọng lượng máy1.6 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtĐường kính vòng tròn bu lông.Đường kính lỗ khoan.Max. Mô-men xoắnKích thước máyMô-men xoắnPhạm vi mô-men xoắnTrọng lượng máyGiá cả
TB WOODS TL12109 / 16 Ống lót khóa côn, thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 0.5625 inch, Khoá tiêu chuẩn | AJ9TYJ TL12109 / 16Thép1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Ống lót khóa côn, thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 0.75 inch, Đường khóa tiêu chuẩn | AJ9TZA TL121034Thép1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lb.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013 / 16 Ống lót khóa côn, bằng thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 0.8125 inch, Khoá tiêu chuẩn | AJ9TZF TL121013 / 16Thép1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lb.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Ống lót khóa côn, thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 0.875 inch, rãnh then tiêu chuẩn | AJ9TZN TL121078Thép1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015 / 16 Ống lót khóa côn, thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 0.9375 inch, Khoá tiêu chuẩn | AJ9TZV TL121015 / 16Thép1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lb.-in.-0.5 Lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Ống lót khóa côn, bằng thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 1 inch, Khoá tiêu chuẩn | AJ9UAC TL12101Thép1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lb.-in.-0.5 Lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Ống lót khóa côn, thép, Kích thước 1210, Đường kính lỗ 1.125 inch, Đường khóa tiêu chuẩn | AJ9UAM TL1210118Thép1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lb.-in.3600 lb-in0.5 Lbs.€22.25
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS TL201211/16 Ống lót khóa côn, Thép, Kích thước 2012, Đường kính lỗ 0.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn
€34.76 /đơn vị