TB WOODS TFI8500 Khớp nối Flex dạng TFI, Kích thước 8500, 752335 lbs.-in. Mô-men xoắn, 3600 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 8500 |
Thứ nguyên B | 33.07 " |
Thứ nguyên C | 10.24 " |
Kích thước H | 14.37 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1194 hp |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 10.63 ", 302" |
Tối đa RPM | 3600 rpm |
Loại sản phẩm | TFI |
Mômen định mức | 752335 lb.-in. |
Mô hình | Tối đa Bore O / S | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Tối đa RPM | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Kích thước H | Tối đa Căn chỉnh góc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0027 | 2 1 / 4 " | 0.5 độ. | 27 | 20000 RPM | 5.91 " | 1.57 " | 2.143 " | 0.5 độ. / gói đĩa | - | RFQ
|
TFI0038 | 3" | 0.5 độ. | 38 | 16500 RPM | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | - | RFQ
|
TFI0140 | - | 0.5 độ. | 140 | 12000 RPM | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | - | RFQ
|
TFI0260 | - | 0.5 độ. | 260 | 10000 RPM | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5 độ. / gói đĩa | - | RFQ
|
TFI0400 | - | 0.5 độ. | 400 | 8500 RPM | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | - | RFQ
|
TFI0750 | - | 0.5 độ. | 750 | 7500 RPM | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | - | RFQ
|
TFI12000 | - | 0.33 độ. | 12000 | 3000 RPM | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33 độ. / gói đĩa | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.