TB WOODS SDS134 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ 1.75 inch, Rãnh nông
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 2.688 " |
Đường kính lỗ khoan. | 1-3 / 4 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Tiêu chuẩn |
Loại ống lót | Tiêu chuẩn |
Kích thước khớp nối | SDS |
Thứ nguyên A | 0.44 " |
Thứ nguyên B | 2.188 " |
Kích thước D | 3.188 " |
Thứ nguyên E | 0.88 " |
Kích thước F | 1 1 / 4 " |
Kích thước L | 1.31 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 3 / 8 "x 1 / 8" |
Bàn phím | Không sâu |
Vật chất | Thép |
Kiểu lắp | Thông thường hoặc Đảo ngược |
Loại sản phẩm | Ống lót QD |
Kích thước máy | SDS |
Mô-men xoắn | 5000 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 5000 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 1 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước Bolt | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Kích thước F | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €51.67 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.