TB WOODS Ống lót P634 QD, Gang, Cỡ P, Đường kính lỗ 6.75 inch, Rãnh then nông
Khoản mục: AL4QKQ
Kiểu: P634
€1,858.46 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 10 " |
Đường kính lỗ khoan. | 6-3 / 4 " |
Kích thước lỗ khoan | 6 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Tiêu chuẩn |
Loại ống lót | Tiêu chuẩn |
Kích thước khớp nối | P |
Thứ nguyên A | 1 3 / 4 " |
Thứ nguyên B | 8.25 " |
Kích thước D | 11 3 / 4 " |
Thứ nguyên E | 7.63 " |
Kích thước F | 7 1 / 4 " |
Kích thước L | 9.38 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 1 3/4 "x 1/8" |
Bàn phím | Không sâu |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Thông thường |
Kích thước máy | P |
Mô-men xoắn | 250000 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 250000 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 75 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước Bolt | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Kích thước F | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €51.67 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.