vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS L2252 L-Jaw Hub, Cast Iron, L225 Size, 2 inch Bore Dia., 5 inch Outer Dia., 4600 rpm | BB2CUC

TB WOODS L2252 Đùm trục chữ L, Gang, Kích thước L225, Đường kính lỗ 2 inch, Đường kính ngoài 5 inch, 4600 vòng/phút

Trong kho
Item: BB2CUC Mẫu: L2252

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€160.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính lỗ khoan.2"
Kích thước lỗ khoan2"
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Trung tâm1"
Kích thước khớp nốiL225
Loại nguyên tốTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính trung tâm.4 1 / 4 "
Vật liệu trung tâmGang thep
Loại hàmSảnh
Kích thước rãnh then1 / 2 "x 1 / 4"
Chiều dài qua lỗ khoan2.19 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM4600 RPM
Bên ngoài Dia.5"
Chiều dài tổng thể5.38 "
Đặt kích thước vít7 / 16-14 UNC - 2B
Setcrew7 / 16-14 UNC - 2B
Chiều dài trục vít5 / 8 "
Kích thước máyL225
Trọng lượng máy9.1 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trung tâmĐường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanKích thước rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L050, Đường kính lỗ 0.375 inch. | AK4ARG L05038NKThép cacbon thiêu kết3 / 8 "3 / 8 "Không có keyway0.63 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€6.17
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L050, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.08 inch. | AK4ARL L05012Thép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€5.78
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ARR L07012Thép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.25 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ART L07014NKThép cacbon thiêu kết1 / 4 "1 / 4 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0707 / 16NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.4375 inch. | AK4ARX L0707 / 16NKThép cacbon thiêu kết7 / 16 "7 / 16 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0705 / 16NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.3125 inch. | AK4ATA L0705 / 16NKThép cacbon thiêu kết5 / 16 "5 / 16 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Thép Carbon Sinter, Kích thước L070, Đường kính lỗ 0.5 inch, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AK4ATC L07012NKThép cacbon thiêu kết1 / 2 "1 / 2 "Không có keyway1 1 / 4 "Thép cacbon thiêu kết-0.015 "€9.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS L2252 Đùm trục chữ L, Gang, Kích thước L225, Đường kính lỗ 2 inch, Đường kính ngoài 5 inch, 4600 vòng/phút
€160.66 /đơn vị