TB WOODS L190112 Đùm trục chữ L, Gang, Kích thước L190, Đường kính lỗ 1.5 inch, Đường kính ngoài 4.5 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính lỗ khoan. | 1-1 / 2 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Trung tâm | 1" |
Kích thước khớp nối | L190 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính trung tâm. | 4" |
Vật liệu trung tâm | Gang thep |
Loại hàm | Sảnh |
Kích thước rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.94 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.015 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 5000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 4 1 / 2 " |
Chiều dài tổng thể | 4.88 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm L-Jaw |
Đặt kích thước vít | 7 / 16-14 UNC - 2B |
Setcrew | 7 / 16-14 UNC - 2B |
Chiều dài trục vít | 5 / 8 " |
Kích thước máy | L190 |
Trọng lượng máy | 6.9 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Thép cacbon thiêu kết | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €6.17 | RFQ
| |
L05012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €5.78 | RFQ
| |
L07012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €8.97 | RFQ
| |
L07014NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
| |
L07012NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.