TB WOODS L09578 Trung tâm hàm chữ L, Thép carbon thiêu kết, Kích thước L095, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối hàm |
Đường kính lỗ khoan. | 7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Trung tâm | 1 / 2 " |
Kích thước khớp nối | L095 |
Loại nguyên tố | Trung tâm khớp nối hàm |
Vật liệu trung tâm | Thép cacbon thiêu kết |
Loại hàm | Sảnh |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1" |
Vật chất | Thép cacbon thiêu kết |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.015 " |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 9000 RPM |
Bên ngoài Dia. | 2.11 " |
Chiều dài tổng thể | 2 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm L-Jaw |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC - 2B |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC - 2B |
Chiều dài trục vít | 3 / 8 " |
Kích thước máy | L095 |
Trọng lượng máy | 0.7 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trung tâm | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Thép cacbon thiêu kết | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Không có keyway | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €10.10 | RFQ
| |
L05012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €9.45 | RFQ
| |
L07012 | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €14.68 | RFQ
| |
L07014NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.015 " | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | Thép cacbon thiêu kết | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
| |
L07012NK | Thép cacbon thiêu kết | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Không có keyway | 1 1 / 4 " | Thép cacbon thiêu kết | - | 0.015 " | €15.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.