TB WOODS L075NH L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Màu đen, Kích thước L075, Đường kính ngoài 1.735 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhện ghép hàm |
Trung tâm lỗ | 0.73 " |
Kháng hóa học | Tệ |
Kích thước khớp nối | L075 |
Máy đo độ cứng nguyên tố | 80A |
Loại nguyên tố | Chèn khớp nối hàm |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.14 hp |
Loại hàm | Sảnh |
Vật chất | Buna-N, Đen |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 11000 RPM |
Chống dầu | tốt |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 212 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 1.735 " |
Mômen định mức | 90 lbs.-sq. ft. |
Kích thước máy | L075 |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40 độ F đến 212 độ F |
bề dầy | 0.435 " |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Kháng hóa học | Màu | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Max. Mô-men xoắn | Chống dầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, Đen | Tệ | Đen | 1 độ. | - | 5000 RPM | 1240 In. | tốt | €57.37 | ||
L150H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 3708 In. | Xuất sắc | €157.38 | ||
L110H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 5000 RPM | 2268 In. | Xuất sắc | €145.29 | ||
L099H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 7000 RPM | 792/1134 In.-Lbs. | Xuất sắc | €105.91 | ||
L070H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 14000 RPM | 114 In. | Xuất sắc | €22.31 | ||
L075H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | - | 11000 RPM | 227 In. | Xuất sắc | €36.99 | ||
L090H | Hytrel, trắng | Xuất sắc | Tân | 0.25 độ. | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 In.-Lbs. | Xuất sắc | €57.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.