Tb Woods L070n | Nhện trung tâm rắn chữ L, Buna-n, Đen, Kích thước L070, Đường kính ngoài 1.36 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS L070N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Đen, Kích thước L070, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AB4CVP 1X408 / 10406

TB WOODS L070N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Màu đen, Kích thước L070, Đường kính ngoài 1.36 inch.

Trong kho
Khoản mục: AB4CVP phần: L070NTham chiếu chéo: 1X408 / 10406
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
€7.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện ghép hàm
Chỗ ởGóc 1 độ và 0.015 "của sai lệch song song
Trung tâm lỗRắn
Kháng hóa họcTệ
MàuĐen
Kích thước khớp nốiL070
Máy đo độ cứng nguyên tố80A
Loại nguyên tốChèn khớp nối hàm
Chống nướctốt
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.07 hp
Xếp hạng HP @ 1200 RPM0.8
Xếp hạng HP @ 1800 RPM1.2
Xếp hạng HP @ 300 RPM0.2
Xếp hạng HP @ 3600 RPM2.5
Loại hàmSảnh
Vật chấtBuna-N, Đen
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM14000 RPM
Max. Mô-men xoắn43 In.
Chống dầutốt
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 212 độ. F
Bên ngoài Dia.1.36 "
Loại sản phẩmNhện trung tâm rắn L-Jaw
Mômen định mức43 lbs.-sq. ft.
Nhiệt độ khả dụng. Phạm vi (F)-40 212
Kích thước máyL070
bề dầy0.44 "
KiểuNhện Buna N

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4016996050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKháng hóa họcMàuTối đa Căn chỉnh gócTối đa ChánTối đa RPMMax. Mô-men xoắnChống dầuGiá cả
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Đen, Kích thước L150, Đường kính ngoài 3.725 inch. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, ĐenTệĐen1 độ.-5000 RPM1240 In.tốt€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L150, Đường kính ngoài 3.725 inch. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.-5000 RPM3708 In.Xuất sắc€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L110, Đường kính ngoài 3.3 inch. | AA8TRA 1A415/11717 L110HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.-5000 RPM2268 In.Xuất sắc€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L099, Đường kính ngoài 2.53 inch. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Xuất sắc€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L070, Đường kính ngoài 1.36 inch. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.-14000 RPM114 In.Xuất sắc€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L075, Đường kính ngoài 1.735 inch. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.-11000 RPM227 In.Xuất sắc€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Màu trắng, Kích thước L090, Đường kính ngoài 2.1 inch. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, trắngXuất sắcTân0.25 độ.1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Xuất sắc€57.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS L070N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Màu đen, Kích thước L070, Đường kính ngoài 1.36 inch.
€7.36 /đơn vị