Tb Woods Ja13/16 | Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, hoàn thiện bằng rãnh then, Đường kính lỗ khoan 13/16 In | 5ylg0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS JA1316 Ja13/16 Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, hoàn thiện bằng rãnh then, Đường kính lỗ khoan 13/16 In | AE7HZV 5YLG0

TB WOODS JA1316 Ja13/16 Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, được hoàn thiện bằng rãnh then, đường kính lỗ 13/16 trong

Trong kho
Khoản mục: AE7HZV phần: JA1316Tham chiếu chéo: 5YLG0
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
€29.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Đường kính vòng tròn bu lông.1.656 "
Kích thước Bolt# 10-24 "x 1"
Dòng ống lót BoreJA
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
Chiều dài1"
Vật chấtThép, Sắt
Lớp SAE5
Độ côn3/4" Mỗi ft. Trên đường kính
UPC698672700122

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8483308090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiĐường kính vòng tròn bu lông.Kích thước BoltThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DThứ nguyên EKích thước FGiá cả
TB WOODS SD11116 Ống lót QD, Thép, Kích thước SD, Đường kính lỗ khoan 1.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 Ống lót QD, Thép, Kích thước SD, Đường kính lỗ khoan 1.9375 inch, Rãnh nông | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, hoàn thiện bằng rãnh then, Đường kính lỗ khoan 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.6875 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.9375 inch, Rãnh nông | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Ống lót QD, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 1.875 inch, Rãnh nông | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS58 QD Ống lót, Thép, Kích thước SDS, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch, Rãnh tiêu chuẩn | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS JA1316 Ja13/16 Ống lót có thể tháo rời nhanh, bằng thép, được hoàn thiện bằng rãnh then, đường kính lỗ 13/16 trong
€29.07 /đơn vị