TB WOODS Ống lót J2 QD, Gang, Kích thước J, Đường kính lỗ 2 inch, Rãnh tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 6 1 / 4 " |
Đường kính lỗ khoan. | 2" |
Kích thước lỗ khoan | 2" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Tiêu chuẩn |
Loại ống lót | Tiêu chuẩn |
Kích thước khớp nối | J |
Thứ nguyên A | 1" |
Thứ nguyên B | 5.148 " |
Kích thước D | 7 1 / 4 " |
Thứ nguyên E | 3 1 / 2 " |
Kích thước F | 3.19 " |
Kích thước L | 4 1 / 2 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Bàn phím | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Thông thường hoặc Đảo ngược |
Loại sản phẩm | Ống lót QD |
Kích thước máy | J |
Mô-men xoắn | 55000 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 55000 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 26 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước Bolt | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Kích thước F | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €51.67 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.