TB WOODS Ống lót J100MM QD, Sắt dễ uốn, Kích thước J, 100 lbs. Bore Dia., Keyway tiêu chuẩn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống lót có thể tháo rời nhanh chóng |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 6 1 / 4 " |
Đường kính lỗ khoan. | 100 mm |
Kích thước lỗ khoan | 100 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Bushing | Tiêu chuẩn |
Loại ống lót | Tiêu chuẩn |
Kích thước khớp nối | J |
Thứ nguyên A | 1" |
Thứ nguyên B | 5.148 " |
Kích thước D | 7 1 / 4 " |
Thứ nguyên E | 3 1 / 2 " |
Kích thước F | 3.19 " |
Kích thước L | 4 1 / 2 " |
phần cứng | Dòng inch |
Kích thước khóa | 28 x 16mm |
Bàn phím | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Kiểu lắp | Thông thường hoặc Đảo ngược |
Kích thước máy | J |
Mô-men xoắn | 55000 lb.-in. |
Phạm vi mô-men xoắn | 55000 lb-in |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng máy | 16.5 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính vòng tròn bu lông. | Kích thước Bolt | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Kích thước F | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.