TB WOODS HSH55 HSH Form Flex Coupling, Kích thước 55, 189000 lbs.-in. Mô-men xoắn, 1800 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 55 |
Thứ nguyên A | 15 " |
Thứ nguyên B | 18.68 " |
Kích thước D | 7.68 " |
Kích thước F | 5 1 / 2 " |
Kích thước G | 1 1 / 4 " |
Kích thước H | 9.5 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.092 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 300 hp |
Không hoạt động | 7400 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 6.88 " |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 283500 lb-in |
Tối đa RPM | 1800 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 283500 lb.-in. |
Loại sản phẩm | MSM |
Mômen định mức | 189000 lb.-in. |
Kích thước máy | 55 |
Trọng lượng máy | 288 Lbs. |
Mô hình | Phao cuối tự do +/- | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Không hoạt động | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Mô-men xoắn cực đại O / L | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6 lbs.-sq. ft. | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250 lb.-in. | 22mm | - | RFQ
|
HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152 lbs.-sq. ft. | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000 lb.-in. | 26mm | - | RFQ
|
HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390 lbs.-sq. ft. | 3.12 ", 4.13" | 2800 rpm | 36000 lb.-in. | 31 | - | RFQ
|
HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738 lbs.-sq. ft. | 3.62 ", 4 1/2" | 2600 RPM | 66000 lb.-in. | 35mm | - | RFQ
|
HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090 lbs.-sq. ft. | 3 3/4 ", 4.63" | 2500 RPM | 90000 lb.-in. | 37 | - | RFQ
|
HSH42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710 lbs.-sq. ft. | 4 1/4 ", 5" | 2400 rpm | 109500 lb.-in. | 42mm | - | RFQ
|
HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510 lbs.-sq. ft. | 4 1/2 ", 5 1/2" | 2250 RPM | 148500 lb.-in. | 45 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.