TB WOODS Khớp nối linh hoạt dạng GCH511-92 GCH, Kích thước 511, Kích thước miếng đệm 92, 1100000 lbs.-in. Mô-men xoắn, 1200 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 511 |
Thứ nguyên A | 22 " |
Thứ nguyên B | 9" |
Thứ nguyên C | 14.5 " |
Kích thước D | 13.89 " |
Kích thước G | 1.56 " |
Kích thước L | 31.89 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.14 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1746 hp |
Không hoạt động | 64414 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 10 " |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 1650000 lb-in |
Tối đa RPM | 1200 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 1650000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | HCG |
Mômen định mức | 1100000 lb.-in. |
Kích thước khoảng cách | 92 |
Trọng lượng máy | 1108 lbs. |
Mô hình | Không hoạt động | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Mô-men xoắn cực đại O / L | Kích thước khoảng cách | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-31 | 344 lbs.-sq. ft. | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000 lb.-in. | 31 | 43 Lbs. | - | RFQ
|
GCH340-35 | 349 lbs.-sq. ft. | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000 lb.-in. | 35 | 44 Lbs. | - | RFQ
|
GCH412-42 | 1373 lbs.-sq. ft. | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000 lb.-in. | 42 | 106 Lbs. | - | RFQ
|
GCH412-45 | 1387 lbs.-sq. ft. | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000 lb.-in. | 45 | 108 Lbs. | - | RFQ
|
GCH412-50 | 1418 lbs.-sq. ft. | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000 lb.-in. | 50 | 112 Lbs. | - | RFQ
|
GCH424-55 | 7157 lbs.-sq. ft. | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000 lb.-in. | 55 | 278 Lbs. | - | RFQ
|
GCH424-60 | 7277 lbs.-sq. ft. | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000 lb.-in. | 60 | 284 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.