TB WOODS GCF511-85-26HD Khớp nối Flex dạng GCF, Kích thước 511, Kích thước bộ điều hợp 26, Bắt vít bộ điều hợp HD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 24.5 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | HD |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 26.5 " |
Bộ chuyển đổi Ngoài Dia. | 26.5 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 26 |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 511 |
Thứ nguyên A | 22 " |
Thứ nguyên B | 9" |
Thứ nguyên C | 14.5 " |
Kích thước D | 14.76 " |
Kích thước G | 1.56 " |
Kích thước L | 23.76 " |
Thứ nguyên P | 1.38 " |
Kích thước P (In.) | 1.38 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.14 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 1746 hp |
Không hoạt động | 59503 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 10 " |
Tối đa RPM | 1200 RPM |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 12 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 1650000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | GCF |
Mômen định mức | 1100000 lb.-in. |
Kích thước khoảng cách | 85 |
Trọng lượng máy | 885 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Kích thước D | Kích thước G | Thứ nguyên P | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.