TB WOODS GCF412-50-22SAE Khớp nối Flex dạng GCF, Kích thước 412, Kích thước bộ điều hợp 22, Bắt vít bộ điều hợp SAE
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 21.375 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | SAE |
Bộ điều hợp Dia. | 22.5 " |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 22.5 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 22 |
Loại bộ điều hợp | SAE |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 412 |
Thứ nguyên A | 11 " |
Thứ nguyên B | 4 1 / 4 " |
Thứ nguyên C | 6.51 " |
Kích thước D | 7.14 " |
Kích thước G | 1 1 / 4 " |
Kích thước L | 11.39 " |
Thứ nguyên P | 1 1 / 4 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.08 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 190 hp |
Không hoạt động | 6135 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 0.33 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 4 1 / 2 " |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 180000 lb-in |
Tối đa RPM | 2400 rpm |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 6 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 180000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | GCF |
Mômen định mức | 120000 lb.-in. |
Kích thước khoảng cách | 50 |
Trọng lượng máy | 159 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Kích thước D | Kích thước G | Thứ nguyên P | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.