TB WOODS GCF340-35-20SAE Khớp nối Flex dạng GCF, Kích thước 340, Kích thước bộ điều hợp 20, Bắt vít bộ điều hợp SAE
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 19.25 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | SAE |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 20.375 " |
Bộ chuyển đổi Ngoài Dia. | 20.375 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 20 |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 340 |
Thứ nguyên A | 8.38 " |
Thứ nguyên B | 2.88 " |
Thứ nguyên C | 5.44 " |
Kích thước D | 5.31 " |
Kích thước G | 0.57 " |
Kích thước L | 8.19 " |
Thứ nguyên P | 1 / 2 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.06 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 64 hp |
Không hoạt động | 2531 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 3 3 / 4 " |
Tối đa RPM | 2600 RPM |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 8 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 60000 lb.-in. |
Mômen định mức | 40000 lb.-in. |
Kích thước khoảng cách | 35 |
Trọng lượng máy | 75 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Kích thước D | Kích thước G | Thứ nguyên P | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.