TB WOODS Khớp nối Flex Form G5311 G5, Kích thước 311, 11000 lbs.-in. Mô-men xoắn, 5400 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.5 độ. |
Kích thước khớp nối | 311 |
Thứ nguyên A | 5.88 " |
Kích thước F | 2 1 / 2 " |
Kích thước G | 0.4 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.028 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 17 hp |
Quán tính tại D Min. | 86.75 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 2.813 ", 78", 86 " |
Tối đa Bore O / S | 3 1 / 8 " |
Tối đa Kích thước @ 1200 RPM | 116 " |
Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | 103 " |
Tối đa Kích thước @ 1800 RPM | 94 " |
Tối đa Kích thước @ 600 RPM | 164 " |
Tối đa Kích thước @ 750 RPM | 146 " |
Tối đa Kích thước @ 900 RPM | 134 " |
Tối đa RPM | 5400 RPM |
Kích thước trung tâm O / S | 4.3 " |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 22000 lb.-in. |
Mômen định mức | 11000 lb.-in. |
Kích thước trung tâm tiêu chuẩn | 3.91 " |
Ống Bên trong Dia. | 3.39 " |
Ống ngoài Dia. | 3.63 " |
Mô hình | Quán tính tại D Min. | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Bore O / S | Tối đa Kích thước @ 1200 RPM | Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5321 | 148.2 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | RFQ
|
G5332 | 271.2 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 332 | 0.5 độ. / gói đĩa | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 127 " | 114 " | - | RFQ
|
G5346 | 568.7 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 346 | - | 107 ", 117", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | RFQ
|
G5380 | 944.6 lbs.-sq. ft. | 0.5 độ. | 380 | - | 105 ", 118", 3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | RFQ
|
G5412 | 1972.6 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. | 412 | 0.33 độ. / gói đĩa | 120 ", 135", 4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | RFQ
|
G5419 | 4137 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. | 419 | - | 130 ", 150", 4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 157 " | 140 " | - | RFQ
|
G5424 | 9456 lbs.-sq. ft. | 0.33 độ. | 424 | - | 190 ", 6.625" | - | 184 " | 164 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.