TB WOODS FSH37-18-HD Khớp nối FSH Form Flex, Kích thước 37, Kích thước bộ điều hợp 18, Bắt vít bộ điều hợp HD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Bộ chuyển đổi BCD | 16.75 " |
Bu lông bộ chuyển đổi | HD |
Bộ chuyển đổi bên ngoài Dia. | 18.375 " |
Bộ chuyển đổi Ngoài Dia. | 18.375 " |
Kích thước bộ chuyển đổi | 18 |
Căn chỉnh góc | 0.33 độ. |
Kích thước khớp nối | 37 |
Thứ nguyên A | 10.06 " |
Thứ nguyên B | 10.62 " |
Kích thước D | 6.62 " |
Kích thước F | 4" |
Kích thước G | 0.81 " |
Kích thước H | 6 1 / 2 " |
Thứ nguyên J | 0.56 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.062 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 95.24 hp |
Không hoạt động | 2370 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Chán | 3 3/4 ", 4.63" |
Tối đa RPM | 2500 RPM |
Kiểu lắp | Phần cứng gắn bánh đà không được cung cấp cùng với khớp nối. |
Số lỗ bu lông | 8 |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 90000 lb.-in. |
Loại sản phẩm | VSATTP |
Mômen định mức | 60000 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 99 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên A | Bộ chuyển đổi BCD | Bu lông bộ chuyển đổi | Thứ nguyên B | Kích thước D | Kích thước F | Kích thước G | Kích thước H | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.