TB WOODS Đai chữ V cổ điển DX158, Ethylene, Loại đai DX, Chiều dài 161.3 inch, 1 Sườn
Khoản mục: AK6FUZ
phần: DX158
€238.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng chữ V |
Băng bó | Không |
Loại đai | DX |
Chiều dài | 161.3 " |
Vật chất | Ethylene |
Số lượng xương sườn | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -70 đến 250 độ. F |
Loại sản phẩm | Cổ điển |
Sức đề kháng | Chống tĩnh điện, chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102871 |
Tiêu chuẩn | ARPM IP-20 |
Phạm vi nhiệt độ | LO103725 |
Trọng lượng máy | 6 Lbs. |
Mô hình | Chống lại | Băng bó | Loại đai | Phạm vi nhiệt độ | Trọng lượng máy | Chiều dài | Vật chất | Số lượng xương sườn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 27.3 " | dien | 1 | €9.94 | RFQ
|
AP28 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 29.3 " | dien | 1 | €10.22 | RFQ
|
AP29 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 30.3 " | dien | 1 | €10.36 | RFQ
|
AP34 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 35.3 " | dien | 1 | €11.34 | RFQ
|
AP36 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 37.3 " | dien | 1 | €11.62 | RFQ
|
AP24 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 25.3 " | dien | 1 | €9.66 | RFQ
|
AP38 | LO102871 | Không | A | - | 0.2 lbs. | 39.3 " | dien | 1 | €12.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.