TB WOODS BK951 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính trục 2.5 inch.
Khoản mục: AK6QLZ
Kiểu: BK951
€154.85 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Loại đai | 4L |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Đường kính lỗ khoan theo kích thước. | 1" |
đường kính chuẩn | 8.9 " |
Thứ nguyên E | 0.66 " |
Kích thước L | 1.47 " |
Đối mặt | 0.88 " |
Đường kính trung tâm. | 2 1 / 2 " |
Quán tính WR | 0.35 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 8.75 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 2710 RPM |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 9.25 " |
Chiều dài tổng thể | 1.53125 " |
Đường kính quảng cáo. | 9.31 " |
Loại sản phẩm | FHPBoredtosize |
RPM cao | 2,710RPM |
Trọng lượng máy | 5.6 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | đường kính chuẩn | Thứ nguyên E | Đối mặt | Phù hợp với trục Dia. | Đường kính trung tâm. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3258 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3234 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3278 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK321 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK1041 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | €123.07 | ||
AK10434 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | €123.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.