TB WOODS BK551 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính trục 2.0625 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Loại đai | 4L |
Đường kính lỗ khoan. | 1" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Đường kính lỗ khoan theo kích thước. | 1" |
đường kính chuẩn | 4.9 " |
Thứ nguyên E | 0.44 " |
Kích thước L | 1.19 " |
Đối mặt | 0.88 " |
Đường kính trung tâm. | 2 1 / 16 " |
Quán tính WR | 0.05 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 4 3 / 4 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 4770 RPM |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 5 1 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 1.3125 " |
Đường kính quảng cáo. | 5.31 " |
Loại sản phẩm | FHP Chán kích thước |
RPM cao | 4,770RPM |
Trọng lượng máy | 2.5 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | đường kính chuẩn | Thứ nguyên E | Đối mặt | Phù hợp với trục Dia. | Đường kính trung tâm. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3258 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3234 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3278 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK321 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK1041 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | €123.07 | ||
AK10434 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | €123.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.