Tb Woods Bk2534 | Fhpboredtosize Vành đai chữ V, Gang, Đai loại 4l, Đường kính trung tâm 1.6875 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS BK2534 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 4L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AE6FNK 5RJH3

TB WOODS BK2534 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính trục 1.6875 inch.

Trong kho
Khoản mục: AE6FNK Kiểu: BK2534Tham chiếu chéo: 5RJH3
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
€32.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.1.9 "
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.1.9 "
Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.2.3 "
Loại đai4L
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Đường kính lỗ khoan theo kích thước.1 1 / 4 "
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngRắn
đường kính chuẩn2.3 "
Thứ nguyên E0.44 "
Kích thước L1.09 "
Đối mặt0.81 "
Phù hợp với trục Dia.3 / 4 "
Đường kính trung tâm.1 11 / 16 "
Số ngànhBK2534
Quán tính WR0 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.2.15 "
Kích thước rãnh then0.187 "x 0.093"
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM9440 RPM
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.2.65 "
Chiều dài tổng thể1 1 / 4 "
Đường kính quảng cáo.2.71 "
Đặt vít bao gồm
Trọng lượng máy0.9 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.đường kính chuẩnThứ nguyên EĐối mặtPhù hợp với trục Dia.Đường kính trung tâm.Giá cả
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Đường kính Hub 1.6875 inch. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Belt Rọc, Gang, Loại 3L Đai, Hub Dia 2.5 inch. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Cánh tay10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS BK2534 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính trục 1.6875 inch.
€32.71 /đơn vị