TB WOODS Khớp nối Flex dạng B5C58_8R A5C/B5C, Kích thước 58, 34000 lbs.-in. mô-men xoắn
Khoản mục: CE6DUA
phần: B5C58_8R
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 0.7 độ. |
Kích thước khớp nối | 58 |
Thứ nguyên A | 8.98 " |
Kích thước F | 2 3 / 4 " |
Kích thước G | 0.56 " |
Kích thước H | 5.81 " |
Thứ nguyên J | 8.31 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.118 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 54 hp |
Tối đa Chán | 4 ", 5" |
Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | 197 " |
Tối đa Kích thước @ 1800 RPM | 184 " |
Loại sản phẩm | A5C / B5C |
Mômen định mức | 34000 lb.-in. |
Mô hình | Phao cuối tự do +/- | Căn chỉnh góc | Kích thước khớp nối | Tối đa Căn chỉnh góc | Tối đa Chán | Tối đa Kích thước @ 1500 RPM | Tối đa Kích thước @ 1800 RPM | Thứ nguyên A | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5C20_2G | 0.055 " | 1 độ. | 20 | - | 1.63 ", 2 1/8" | 79 " | 72 " | 4.08 " | - | RFQ
|
A5C20_2R | 0.055 " | 1 độ. | 20 | 1 độ. / gói đĩa | 1.63 ", 2 1/8" | 84 " | 84 " | 4.08 " | - | RFQ
|
A5C25_2G | 0.06 " | 1 độ. | 25 | - | 2 1/2 ", 2" | 78 " | 71 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C25_2R | 0.06 " | 1 độ. | 25 | - | 2 1/2 ", 2" | 83 " | 83 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C30_3B | 0.065 " | 1 độ. | 30 | 1 độ. / gói đĩa | 2 7/8 ", 2.38" | 130 " | 122 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C30_3R | 0.065 " | 1 độ. | 30 | - | 2 7/8 ", 2.38" | 117 " | 107 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C35_4B | 0.085 " | 1 độ. | 35 | - | 2.88 ", 3 3/4" | 147 " | 140 " | 6.63 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.